個別フォルダー A3
外寸法:幅434・高さ315(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズA3
グリーン購入法適合
幅(mm)434
高さ(mm)315
エコマーク認定認定
古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71
山高さ(mm)15
エコマーク認定番号17 112 153
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07