曜日別特売

強力マグネットベルト両面着磁タイプ

強力マグネットベルト両面着磁タイプ - コクヨ強力マグネットベルト両面着磁タイプ - コクヨ
(2件のレビュー)

表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。

外幅寸法(mm)25特性強力厚さ(mm)t4.5長さ(mm)500材質マグネットシートタイプ異方性マグネットシートテープ長さ(mm)500定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本内容量1巻
注意
※目安保持荷重は、壁面の状態によって変わりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191614マク-S900N
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191614
2022-03-07
用途: 掲示板に使用

様々なマグネット商品が有り、購入に迷いながらも選んでみました。
使い勝手も良かったです。 丸まっているのが若干不便。

1が参考にしています
対象商品 : 27191614
2018-09-27
用途: 釣り針の吸着に使用。
農・林・水産業

数十本の針を並べる為に、幅4センチ、長さ100センチは欲しい、それにしても吸着力が弱すぎます、他の商品は無いのでしょうか?
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする