コクヨ
強力マグネットフック 3KG
コンパクトでも強力なマグネットフックです。
上下に180度、左右360度回転させることが可能な使いやすいフックです。
特性
強力
仕様
ヨーク付きマグネット
材質
本体:ABS、フック:スチール丸棒
耐荷重(kg)
3
フック
ブランコ
外寸法・幅(mm)
55
外寸法・高さ(mm)
64
定格荷重(N [kgf])
29.4N(約3kgF)
外寸法・奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27191666
フク-264W
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る