ブロックメモ

ブロックメモ コクヨ
(2件のレビュー)

4つの色がひとまとめになったブロックメモ
ノベルティにも最適です。

枚数500 種類ブロックメモ 無地 紙質色上質紙 製本天糊 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27193443 メ-B10N 94 94
340
 
 
取扱い終了
27193452 メ-B70N 70 70
290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27193452
2020-05-20
用途:
事務所内のメモ用紙に

価格と量と大きさで選びました。特に問題なく使用できています。

対象商品:
27193443
2017-05-19
用途:
DVD ジャケットの下書き
運輸・通信業

録画したDVDの下書きに使ってます。
ジャンル別に色分けができるのでジャケット作成までの下書きに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする