学習罫キャンパスルーズリーフ<図表罫>7MM B5
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます
<図表罫>の特長/1.曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。2.回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。3.小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。8.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
仕様丸穴
サイズB5
枚数100
穴数26
縦(mm)257
横(mm)182
行数31
紙質上質紙
罫7mm罫(作図ドット入り)
紙厚(mm)75g/m2・0.10mm程度
ノート・メモ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27194238 | ノ-F836AK | 52968363 | ノ-F836AKN |
![]() |
キャンパスルーズリーフ ドット入り理系線 B5(26穴) 100枚 | コクヨ | 1冊 | ¥319 税込¥351 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07