レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型2段

レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型2段 コクヨ
(2件のレビュー)

垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。

種類深型2段 サイズA4 仕様連接パーツ付き 材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS ライトグレー 外形寸法(mm)270×180×355 引出し内寸法(mm)311×73.5×237 紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50% 引出し組合せ深型 引出し奥行(mm)311.5 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)355 引出し高さ(mm)73.5 引出し幅(mm)237 内容量1台
注意
※引出内寸法は仕切固定用リブを除く
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27194344 LC-UNT202M
6,800
4,890
5,379 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27194344
2023-01-20
用途:
テプラ類を収納しています
製造業

他レビューと同じように引き出しの奥に左右についている白い部品が片方取れてしまいました。
引き出しごと取り出して使うことが多いのですが、取り外しがとてもしづらいです。
そしてうまくはまらないと上下の引き出しがくっついて出てきてしまいます。
メーカー品でけっこういい値段なのですが、使い勝手が悪いです。

対象商品:
27194344
2020-03-21
用途:
机上文具の整理

引き出しを取り出すと確かに小さな白い部品が取れてしまいました。滑りを良くするための部品のようです。はめ込んでいるピンが折れてしまっていました。接着剤で止めて使用しています。別に購入した浅型の引き出しはしっかり付いていたので、不良品だと思います。浅型と深型の引き出しを相互に入れ替えできるのが良かったです。いくつか買えば自分好みに引き出しを組み合わせできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする