ピコラ 二重画鋲 ゴールド

ピコラ 二重画鋲 ゴールド コクヨ

画鋲抜き付き。
ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。

ゴールド タイプ平タイプ 材質ヘッド部、針:スチール 種類二重画鋲 外寸法・幅(mm)50 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・奥行(mm)65
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27196758 カヒ-PC1 1個
310
259
285 (税込)
6日以内出荷
40014389 カヒ-PC1 1箱(5個)
1,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする