レバーファイルA3S・Z式・ダブルレバー
サイズA3-S
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)430
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)331
背幅(mm)25
紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率70%
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 152
内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27197582
2021-07-05
- 用途:
- データ保管の際に使用
A3 図面をフラットなまま保管をする際に利用させていただいてます。折り畳みのしわもできずにかつ穴も開かないので、保存にしても見るにしてもとてもいいです。
できることなら厚みのレパートリーがあればとは思いますが、現状でもとても満足しています。
- 対象商品:
- 27197582
2017-10-25
- 用途:
- 管理用時の図面・資料のファイリンング
現場管理用に図面をファイルする為に使用しています。
Z式なので、必要図面・資料の差込み出しが楽で、重宝します。
クリップも強く、落下しても、図面が抜け落ちるケースは希です。
Z式でのA3サイズバインダーは希少なので、助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07