曜日別特売

レバーファイルB4S・ジャンボレバー

レバーファイルB4S・ジャンボレバー - コクヨレバーファイルB4S・ジャンボレバー - コクヨ

穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。
プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。
表紙/色板紙

サイズB4S材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)300高さ(mm)374タイプタテ型種類レバーファイルエコマーク認定認定外幅寸法(mm)300背幅(mm)29紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 152内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27197616フ-394NB
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする