コクヨ
スプリングファイルA4S・2穴
とじ穴間隔/80mmピッチ。
サイズ
A4S
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
穴数
2
収納寸法(mm)
20
収納枚数(枚)
200
とじ仕様
80mmピッチ
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
外幅寸法(mm)
背幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27197695
フ-100
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
225
225
33
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
27197704
フ-190NB
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
228
228
33
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
27197713
フ-130NB
表紙/樹脂含浸紙貼り(古紙パルプ配合)
228
228
34
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください