電子チェックライター

電子チェックライター コクヨ 電子チェックライター コクヨ 電子チェックライター コクヨ 電子チェックライター コクヨ 電子チェックライター コクヨ
(1件のレビュー)

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.

保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95 内容量1台
注意
※複写用紙には対応していません。※用紙の左端より印字開始部が17mm以上必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
印字桁数(桁)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27198587 IS-E20 8 -
39,900
33,980
37,378 (税込)
欠品中
27198562 IS-E21 8 ACアダプター
30,700
 
 
取扱い終了
27198578 IS-E22 10 -
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27198587
2023-06-12
用途:
小切手の発行時に使用
卸売・小売業

機器自体がコンパクトで置く場所等に困らず、操作も簡単な為、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする