曜日別特売

ドットライナーハート

ドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨドットライナーハート - コクヨ
(3件のレビュー)

のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
ハート柄ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16Mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16仕様強粘着材質ケース:R-PSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体ケース:R-ABS70%、つめ替えケース:R-PS100%商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号17 112 061内容量1個
注意
※のり面はイメージです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104297タ-DM405-08N
460
349
384(税込)
当日出荷
27200915タ-DM405-08
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ダイジェスト
ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」ダイジェスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27200915タ-DM405-0858104297タ-DM405-08Nタ-DM405-08 ドットライナーハート コクヨ 58104297ドットライナーハートコクヨ1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58104297
2022-09-06
用途: 封筒などに使用します

とても使い勝手がいいのですが、もう少し持ち心地が良ければいいと
思います。

対象商品 : 27200915
2020-06-12
用途: 封筒ののり付けに
Kプランニング飲食業

今まで、スティックのりでしたが
これは、ずっと使いたいです。
てにもつかないし、汚れないのが一番いいですね。

対象商品 : 27200915
2019-04-06
用途: 梱包
サービス業

ピンクのハートのドッドで、めんどくさい作業も楽しく出来ました。 使い心地も良く、ストレスフリーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする