タイトルブレーン2
インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。
一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能
複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ
専用ソフトをインストールすれば、USB接続でパソコンから入力・編集も可能。
セット内容インクリボンカセット(紙用)黒1個・専用ACアダプタ・お試しシート・取扱説明書・ラベルカタログ・保証書・CD-ROM・USBケーブル
質量(kg)1.25(電池含まず)
電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
保証期間1年
アズワン品番65-2063-68
外寸法・幅(mm)249
外寸法・高さ(mm)77
外寸法・奥行(mm)164
内容量1台
注意
※コクヨ製品以外のラベルはご使用になれません。
商品説明動画
タイトルブレーン2 PC、プリンタ要らずで印刷可能
この動画は、3人が参考にしています。
プリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27202622
2020-03-28
- 用途:
- 建築構造計算書の付箋タイトル添付用に
建設業・工事業
前所有していたタイトルブレーン1が故障しての買い替えですが、前のは外観その他全く問題ないのに印刷部ヘッドの調子が悪く印字が出来なくなりました。今回のタイトルブレーン2は大丈夫か不安ですが、便利な機会なので購入しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07