コクヨ
徳用ジョイナーアルバムスリムタイプ
材質
PP貼り表紙(芯材:古紙パルプ配合)、台紙芯材/古紙パルプ配合
厚さ(mm)
28
サイズ
Lサイズ
タイプ
ビスタイプ
枚数
20
収納枚数
合計40
紙質
再生材配合率/表紙芯材:古紙パルプ配合率100%、台紙芯材:古紙パルプ配合率65%
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
332×325×28
台紙
フリー台紙(エコノミー)、323×315
替え台紙
ア-881
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202638
ア-L003B
青
¥
1,460
取扱い終了
27202647
ア-L003R
赤
¥
1,460
取扱い終了
27202656
ア-L003W
白
¥
1,460
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください