曜日別特売

カラークリヤーホルダー 2穴あき A4

カラークリヤーホルダー 2穴あき A4 - コクヨカラークリヤーホルダー 2穴あき A4 - コクヨカラークリヤーホルダー 2穴あき A4 - コクヨカラークリヤーホルダー 2穴あき A4 - コクヨ
(1件のレビュー)

リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。

サイズA4穴の有無あり穴数2材質R-PP仕様見出しシール付き幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)221内容量1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204318フ-750B2
140
129
142(税込)
当日出荷
27204327フ-750G2
140
129
142(税込)
当日出荷
27204336フ-750R2
140
129
142(税込)
当日出荷
27204345フ-750Y2
140
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204318
2023-10-30
用途: 書類の整理
製造業

2つ穴のファイルの金具をいちいち外さずに書類の出し入れをしたくて購入してみたが、
思っていたよりファイルの開閉部が狭く、また穴位置に書類が挟まり中の書類が曲がってしまうので、使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする