クリヤーホルダー 2穴あき PP B5
リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。
サイズB5
色透明
仕様見出しシール付き
材質R-PP
幅(mm)193
高さ(mm)267
厚さ(μm)200
穴数2
縦(mm)267
横(mm)193
穴の有無あり
内容量1冊
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07