曜日別特売

レールクリヤーホルダーPP A3横

レールクリヤーホルダーPP A3横 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙は資源有効活用の視点から再生PP樹脂を使用
レールは焼却時に有毒ガスが発生しないPS(ポリスチレン)を使用した、環境に配慮したコクヨのオリジナル商品です。
収容枚数/約20枚
表紙/再生PP

サイズA3E材質表紙/R-PP、レール/PS幅(mm)307高さ(mm)430厚さ(μm)200背幅(mm)6.4縦(mm)307横(mm)430紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%収納枚数(枚)約20グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204442フ-768NW
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204442
2020-02-18
用途: 図面を入れてお客様にお渡しするのに使っています
建設業・工事業

作りがしっかりしているので、図面や資料を大事にしていただけるのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする