曜日別特売

ファイリングホルダー<カラーバー>

ファイリングホルダー<カラーバー> - コクヨファイリングホルダー<カラーバー> - コクヨファイリングホルダー<カラーバー> - コクヨファイリングホルダー<カラーバー> - コクヨファイリングホルダー<カラーバー> - コクヨ

見出しの色による内容の分類が可能
見出しの表裏に記載可能
書類を入れたまま中身が確認できる透明PP製
2穴パンチ穴付きでチューブファイルにとじて使用が可能
ウエーブカットでチューブファイルにとじた時でも書類の出し入れがしやすくなっています。

サイズA4材質表紙/R-PP幅(mm)230高さ(mm)303厚さ(μm)200穴数2縦(mm)303横(mm)230紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%穴の有無ありグリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204616フ-GHL750B
150
139
153(税込)
当日出荷
27204625フ-GHL750LB
150
149
164(税込)
翌々日出荷
27204634フ-GHL750LG
150
139
153(税込)
当日出荷
27204643フ-GHL750R
150
149
164(税込)
当日出荷
27204652フ-GHL750Y
150
139
153(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする