曜日別特売

クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4

クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨクリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4 - コクヨ
(2件のレビュー)

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。

サイズA4材質表紙/R-PP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27205115フ-TC750N-0クリヤー
140
109
120(税込)
当日出荷
27205124フ-TC750N-1スモーク
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27205133フ-TC750N-2スカイブルー
140
119
131(税込)
当日出荷
27205142フ-TC750N-3エメラルドグリーン
140
119
131(税込)
当日出荷
27205158フ-TC750N-4ライトバイオレット
140
109
120(税込)
当日出荷
27205167フ-TC750N-5ラベンダー
140
119
131(税込)
当日出荷
27205176フ-TC750N-6ライトピンク
140
109
120(税込)
当日出荷
27205185フ-TC750N-7レモンイエロー
140
109
120(税込)
当日出荷
27205194フ-TC750N-8ライトグリーン
140
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
27205203フ-TC750N-9セピア
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 事務
サービス業

確認ミスですが、まさかの一枚のみでした。
複数買ったので…かなりの失敗です(>.<)
物価高を実感しました。

対象商品 : 27205115
2023-01-04
用途: 社内での回覧等
医療・福祉・介護関連業

硬さ色は想像通りで使いやすく満足ですが、1冊と記載があり数枚入ってるのかと思えば1枚だったのが残念。
私の確認不足なんで文句なしのファイルです。
追加で注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする