トリプルペン<フィットカーブF3>シャープ+ボールペン黒赤
油性インク。
ボール径0.7mm。
0.5mm。
2色+シャープペンシル。
インク色/黒・赤。
エラストマー製。
グリップ付き。
握り心地のよいフィットカーブ形状。
替芯:PRR-SJ7D(黒)、R(赤)
2色+シャープペン
インク色黒・赤
機構回転式
商品タイプ本体
仕様シャープ(0.5mm)+ボールペン赤(0.7mm)+ボールペン黒(0.7mm)
材質軸:ABS、グリップ:エラストマー素材
軸径(Φmm)Φ14
長さ(mm)140
色数2色+シャープペン
内容量1本