百枚便箋色紙判横罫18行

百枚便箋色紙判横罫18行 コクヨ
(1件のレビュー)

便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。

サイズ色紙判 枚数100 紙質上質紙 横罫(10mm×18行) 寸法縦(mm)230 寸法横(mm)177 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27207005 ヒ-379
610
519
571 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27207005
2020-06-10
用途:
ちょっとした手紙を書く時
サービス業

シンプルなので、使いやすです。配送も迅速なので探しに行くより早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする