百枚便箋色紙判縦罫17行
便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。
サイズ色紙判
枚数100
紙質上質紙
罫縦罫(8mm×17行)
寸法縦(mm)230
寸法横(mm)177
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07