曜日別特売

超高磁力マグネット棒(二重管)

超高磁力マグネット棒(二重管) - カネテック超高磁力マグネット棒(二重管) - カネテック

二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。

用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86229656PCMBDA1321624
110,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
86229665PCMBDA2028524
142,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86229674PCMBDA2535228
168,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86229683PCMBDA3040328
195,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする