LEGGDURA RACING VALVE CAP

LEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAP - KYO-EI
(5件のレビュー)

「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。
通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。
アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか

全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27017068CKIVRRed
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27017077CKIVPPurple
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27017086CKIVUBlue
2,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
27017095CKIVMGreen
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27017104CKIVAGold
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27017113CKIVBBronze
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27017122CKIVGGunmeta
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
27017138CKIVKBlack
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27017068
2020-07-13
用途: タイヤのエアギャップ。
卸売・小売業

車(バイク)のワンポイントとして、ノーマルより大きくて目立つので良い。
カラーへレッドを購入したが、ややピンク寄りだが悪くはない。

対象商品 : 27017068
2018-12-17
用途: バルブ交換

以前購入したナットとカラーが合うものを探していましたが、さすがモノタロウ!ナットと同一のメーカー品を扱っていました。割引もあり大変オトクでした。

対象商品 : 27017077
2019-02-17
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この部品は、純正の真鍮製キャプの全長よりも長いです。なので、目立ちます。アルミなので重さは純正よりも軽いのではないでしょうか。
紫色が差し色になって、車の足元がかっこよくなりました。

対象商品 : 27017086
2018-07-12
用途: タイヤ ドレスアップ
佐々木製造業

ナンバープレートのナットと同色で揃えました。豪華でスポーティです。
16インチのホイルですが、ホイルが小さいと大きすぎるかもしれません。

対象商品 : 27017138
2018-04-27
用途: 自家用車
株式会社サンテクノス

アルミの割には重くでかいので、ホイールバランスが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする