KYO-EI
Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs
クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
色
取付
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27021593
TI3028-20
M14×P1.5
68
チタン
60°
28
¥52,000
取扱い終了
27021602
TI3035-20
M14×P1.5
75
チタン
60°
35
¥52,000
取扱い終了
27021618
TI3040-20
M14×P1.5
80
チタン
60°
40
¥52,000
取扱い終了
27021627
TI3045-20
M14×P1.5
85
チタン
60°
45
¥52,000
取扱い終了
27021636
TI3528-20
M14×P1.25
68
チタン
60°
28
¥52,000
取扱い終了
27021645
TI3535-20
M14×P1.25
75
チタン
60°
35
¥52,000
取扱い終了
27021654
TI3540-20
M14×P1.25
80
チタン
60°
40
¥52,000
取扱い終了
27021663
TI3545-20
M14×P1.25
85
チタン
60°
45
¥52,000
取扱い終了
27021672
TI8028-20
M14×P1.5
68
チタン
14R
28
¥52,000
取扱い終了
27021688
TI8035-20
M14×P1.5
75
チタン
14R
35
¥52,000
取扱い終了
27021697
TI8040-20
M14×P1.5
80
チタン
14R
40
¥52,000
取扱い終了
27021706
TI8045-20
M14×P1.5
85
チタン
14R
45
¥52,000
取扱い終了
27021715
TI3028U20
M14×P1.5
68
ブルー
60°
28
¥56,000
取扱い終了
27021724
TI3035U20
M14×P1.5
75
ブルー
60°
35
¥56,000
取扱い終了
27021733
TI3040U20
M14×P1.5
80
ブルー
60°
40
¥56,000
取扱い終了
27021742
TI3045U20
M14×P1.5
85
ブルー
60°
45
¥56,000
取扱い終了
27021758
TI3528U20
M14×P1.25
68
ブルー
60°
28
¥56,000
取扱い終了
27021767
TI3535U20
M14×P1.25
75
ブルー
60°
35
¥56,000
取扱い終了
27021776
TI3540U20
M14×P1.25
80
ブルー
60°
40
¥56,000
取扱い終了
27021785
TI3545U20
M14×P1.25
85
ブルー
60°
45
¥56,000
取扱い終了
27021794
TI8028U20
M14×P1.5
68
ブルー
14R
28
¥56,000
取扱い終了
27021803
TI8035U20
M14×P1.5
75
ブルー
14R
35
¥56,000
取扱い終了
27021812
TI8040U20
M14×P1.5
80
ブルー
14R
40
¥56,000
取扱い終了
27021828
TI8045U20
M14×P1.5
85
ブルー
14R
45
¥56,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください