Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品)

Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品) - KYO-EI
(1件のレビュー)

クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27021837ZTI3028M14×P1.5チタン60°28
2,600
取扱い終了
27021846ZTI3035M14×P1.5チタン60°35
2,600
取扱い終了
27021855ZTI3040M14×P1.5チタン60°40
2,600
取扱い終了
27021864ZTI3045M14×P1.5チタン60°45
2,600
取扱い終了
27021873ZTI3528M14×P1.25チタン60°28
2,600
取扱い終了
27021882ZTI3535M14×P1.25チタン60°35
2,600
取扱い終了
27021898ZTI3540M14×P1.25チタン60°40
2,600
取扱い終了
27021907ZTI3545M14×P1.25チタン60°45
2,600
取扱い終了
27021916ZTI8028M14×P1.5チタン14R28
2,600
取扱い終了
27021925ZTI8035M14×P1.5チタン14R35
2,600
取扱い終了
27021934ZTI8040M14×P1.5チタン14R40
2,600
取扱い終了
27021943ZTI8045M14×P1.5チタン14R45
2,600
取扱い終了
27021952ZTI3028UM14×P1.5ブルー60°28
2,800
取扱い終了
27021968ZTI3035UM14×P1.5ブルー60°35
2,800
取扱い終了
27021977ZTI3040UM14×P1.5ブルー60°40
2,800
取扱い終了
27021986ZTI3045UM14×P1.5ブルー60°45
2,800
取扱い終了
27021995ZTI3528UM14×P1.25ブルー60°28
2,800
取扱い終了
27022004ZTI3535UM14×P1.25ブルー60°35
2,800
取扱い終了
27022013ZTI3540UM14×P1.25ブルー60°40
2,800
取扱い終了
27022022ZTI3545UM14×P1.25ブルー60°45
2,800
取扱い終了
27022038ZTI8028UM14×P1.5ブルー14R28
2,800
取扱い終了
27022047ZTI8035UM14×P1.5ブルー14R35
2,800
取扱い終了
27022056ZTI8040UM14×P1.5ブルー14R40
2,800
取扱い終了
27022065ZTI8045UM14×P1.5ブルー14R45
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27021968
2017-09-06
用途: 車のホイールボルトとして使用。
株式会社サンテクノ

製作のため、納期がかかった割に商品はほこりが被ったような古い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする