DNT(大日本塗料)
オートウレタン硬化剤
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27028408
100LW0
1缶(1kg)
#05(超速乾)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
27028444
100LW2
1缶(1kg)
#10(速乾)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
27028462
100LW3
1缶(4kg)
#10(速乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028487
100LW4
1缶(1kg)
#20(標準)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27028505
100LW5
1缶(4kg)
#20(標準)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028523
100LW6
1缶(1kg)
#30(遅乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028548
100LW7
1缶(4kg)
#30(遅乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028566
100LW8
1缶(1kg)
#40(超遅乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028584
100LW9
1缶(4kg)
#40(超遅乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27028426
100LW1
1缶(4kg)
#05(超速乾)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください