DNT(大日本塗料)
オートウレタン硬化剤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
危険物の品名・危険物の数量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(1kg)
危険物の品名
第二石油類
注文コード
27028523
品番
100LW6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
タイプ
#30(遅乾)
危険等級
Ⅲ
危険物の品名
第二石油類
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性