ネルフ 転写ステッカー
転写タイプなので貼付けが簡単で綺麗に貼れます。貼付される素材は、ガラス各種プラスチック・金属・陶器・木材等に転写できます。
製品は対ガソリン性ですのでガソリンタンクへの貼り付けも安心して行えます。
従来品よりステッカー自体のクオリティーUP!色が濃い場所に貼っても下写りしにくい仕様になっています。
一番大きいNERVマークはなんと直径28cm!小さいロゴは携帯電話やパソコンにも貼れる大きさです。
寸法(幅W×高さH)(mm)400×500
内容量1枚
転写タイプなので貼付けが簡単で綺麗に貼れます。貼付される素材は、ガラス各種プラスチック・金属・陶器・木材等に転写できます。
製品は対ガソリン性ですのでガソリンタンクへの貼り付けも安心して行えます。
従来品よりステッカー自体のクオリティーUP!色が濃い場所に貼っても下写りしにくい仕様になっています。
一番大きいNERVマークはなんと直径28cm!小さいロゴは携帯電話やパソコンにも貼れる大きさです。