マイクロクラスター

マイクロクラスター 日本緑十字社

マイクロファイバーがほこりを絡め取ります。
モップ部は曲げて使うことができ、取りはずして洗えます。

仕様2段伸縮式 材質アルミ・PP・ポリエステル 寸法(mm)1150~1540(モップ部含む) 質量(g)300 日本緑十字社品番146105 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
注意
※モップは取り替えができます。スペアーはお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27099747 UP-4260
3,900
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする