デジタル騒音計

デジタル騒音計 日本緑十字社

SDカードによるデータ記録が可能なデジタル騒音計。
A特性/C特性切り替え可能。
MAX/MIN表示機能付。
ホールド機能付。
オートパワーオフ機能付。
IEC61672 CLASS規格品。

用途ISOに準ずる工場等の騒音管理。工場現場などで騒音管理に。その他騒音チェック全般 周波数範囲31.5Hz~8kHz 付属品取扱説明書、周防スポンジ、テスト用電池 質量(g)約445(電池含む) 規格IEC61672 CLASS2 電源アルカリ単3(1.5V)乾電池×6個、またはACアダプター(別売/お問い合わせください) 精度±1.4dB(1kHz、23±5℃の時) 表示3.5桁LSD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×245×45 分解能0.1dB 測定レベル範囲(dB)Lo:30~80、Mid:50~100、Hi:80~130、Auto30~130 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと) 日本緑十字社品番249006 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27101235 騒音計 SL-1373SD
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27101235 騒音計 SL-1373SD 24370054 SL-1373SD SL-1373SD データロガー騒音計 カスタム 24370054 データロガー騒音計 カスタム 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする