曜日別特売
(2件のレビュー)

シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。

仕様
逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)
容量(mL)
400
内容量
1本
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
標準塗布面積(1回塗り)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102206SR-5W白中線用線幅約5cmで45~50m
¥1,500
取扱い終了
代替品有
27102215SR-5Y黄中線用線幅約5cmで45~50m
¥1,500
取扱い終了
代替品有
31259894264001白中線用線幅約5cmで45~50m
¥2,570
取扱い終了
代替品有
31259910264002黄中線用線幅約5cmで45~50m
¥2,570
取扱い終了
代替品有
31259919264003白太線用線幅約9cmで15~20m
¥2,570
取扱い終了
代替品有
31259928264004黄太線用線幅約9cmで15~20m
¥2,570
取扱い終了
代替品有
27102224SR-9W白太線用線幅約9cmで15~20m
¥1,800
取扱い終了
27102233SR-9Y黄太線用線幅約9cmで15~20m
¥1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27102206SR-5W89691926404671404671 道路線引き用スプレー アサヒペン 89691926道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました
27102215SR-5Y89691935404701404701 道路線引き用スプレー アサヒペン 89691935道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました
3125989426400189691926404671404671 道路線引き用スプレー アサヒペン 89691926道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました
3125991026400289691935404701404701 道路線引き用スプレー アサヒペン 89691935道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました
3125991926400312166177-- 道路線引き用スプレー アサヒペン 12166177道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました
3125992826400412166186-- 道路線引き用スプレー アサヒペン 12166186道路線引き用スプレーアサヒペン1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27102224
2022-06-10
用途: 駐車場のライン引きに使いました。
サカエリース株式会社 様(サービス業)

駐車場8台分のライン引きに10本使いました。
最初は幅9㎝で5本で十分と思いましたが、道路ラインの様な色の濃さにすると1本で
1台分が引けませんでしたので追加で5本買いました。普通のスプレー缶より高いので
十分かと思いましたが、これからは、手塗りで行いたいと思います。

対象商品 : 27102224
2021-10-11
用途: 素人が駐車場のライン引に使う
医療・福祉・介護関連業

業者さんに頼むほどでないので、歯科医院スタッフ用アスファルト駐車場に使いました。
想像以上に綺麗に使用できました。
U字で一本スプレーを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする