傘立て(折りたたみ式)

傘立て(折りたたみ式) 日本緑十字社 傘立て(折りたたみ式) 日本緑十字社

整理整頓をしよう!雨の日もキレイに傘がならんでいれば気分も違う。
使わない時は折りたためるタイプの傘立てです。

収納本数(本)約8~10 材質スチールにクロームメッキ他 仕様折りたたみ式 寸法(mm)505×250×250 質量(kg)約1.6 日本緑十字社品番339205 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27105934 TUB-R4
7,500
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする