RIKEN(理研機器)
高圧クロス
形状
クロス
接続ねじ種類
Rc
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473548
C-3/8
838-5286
Rc3/8
¥
4,890
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473523
C-1/2
838-5284
Rc1/2
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473532
C-3/4
838-5285
Rc3/4
¥
10,230
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473557
C-8/8
838-5287
Rc1
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。