曜日別特売
C-1/2 高圧クロス RIKEN(理研機器) 10473523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧クロスC-1/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
管接続口径Rc1/2
内容量1個注文コード10473523品番C-1/2
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥10,804
販売価格(税別)
¥9,822
トラスコ品番
838-5284
管接続口径
Rc1/2
仕様
ねじ込み継手
形状
クロス
最高使用圧力(MPa)
70
使用流体
油
接続ねじ種類
Rc
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする