曜日別特売

薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

薄型ディスク型カップリング TSSタイプ - アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプ - アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプ - アサ電子工業

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド内容量1個
全51種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27110003TSS25-3-33.5251.813338.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110012TSS25-3-43.5251.813348.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110028TSS25-3-53.5251.813358.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110037TSS25-3-63.5251.813368.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110046TSS25-3-83.5251.813388.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110055TSS25-4-43.5251.813448.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110064TSS25-4-53.5251.813458.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110073TSS25-4-63.5251.813468.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110082TSS25-4-83.5251.813488.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110098TSS25-5-53.5251.813558.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110107TSS25-5-63.5251.813568.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110116TSS25-5-83.5251.813588.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110125TSS25-6-63.5251.813668.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110134TSS25-6-83.5251.813688.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
27110143TSS25-8-83.5251.813888.5±0.51.2160000.03
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110152TSS32-5-54.8322.416.65511±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110168TSS32-5-64.8322.416.65611±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110177TSS32-5-84.8322.416.65811±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110186TSS32-5-104.8322.416.651011±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110195TSS32-5-124.8322.416.651211±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110204TSS32-5-144.8322.416.651411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110213TSS32-6-64.8322.416.66611±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110222TSS32-6-84.8322.416.66811±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110238TSS32-6-104.8322.416.661011±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110247TSS32-6-124.8322.416.661211±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110256TSS32-6-144.8322.416.661411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110265TSS32-8-84.8322.416.68811±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110274TSS32-8-104.8322.416.681011±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110283TSS32-8-124.8322.416.681211±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110292TSS32-8-144.8322.416.681411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110308TSS32-10-104.8322.416.6101011±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110317TSS32-10-124.8322.416.6101211±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110326TSS32-10-144.8322.416.6101411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110335TSS32-12-124.8322.416.6121211±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110344TSS32-12-144.8322.416.6121411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110353TSS32-14-144.8322.416.6141411±0.51.8120000.03
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110362TSS40-10-10640322101013.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110378TSS40-10-12640322101213.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110387TSS40-10-14640322101413.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110396TSS40-10-16640322101613.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110405TSS40-10-18640322101813.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110414TSS40-12-12640322121213.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110423TSS40-12-14640322121413.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110432TSS40-12-16640322121613.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110448TSS40-12-18640322121813.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110457TSS40-14-14640322141413.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110466TSS40-14-16640322141613.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110475TSS40-14-18640322141813.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110484TSS40-16-16640322161613.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
27110493TSS40-16-18640322161813.5±0.5380000.02
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする