曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27212867CDA2B40-15Z-A54150.52A54
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212876CDA2B40-20Z-A54200.52A54
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212885CDA2B40-20Z-A93200.52A93
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212894CDA2B40-20Z-A93LS2031A93
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212903CDA2B40-25Z-A33S250.51A33
16,940
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212912CDA2B40-25Z-A54250.52A54
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27212928CDA2B40-25Z-A54L2532A54
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27212937CDA2B40-25Z-A54LS2531A54
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27212946CDA2B40-25Z-A93250.52A93
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
27212955CDA2B40-25Z-A93S250.51A93
13,310
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27212964CDA2B40-25Z-A93L2532A93
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27212973CDA2B40-25Z-B54250.52B54
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27212982CDA2B40-25Z-B54L2532B54
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27212998CDA2B40-30Z-A54L3032A54
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213007CDA2B40-30Z-A93300.52A93
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213016CDA2B40-33JZ-B54L3332B54
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213025CDA2B40-35Z-A93L3532A93
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213034CDA2B40-40Z-A54S400.51A54
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213043CDA2B40-40Z-A59WLS4031A59W
16,280
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213052CDA2B40-45Z-A93450.52A93
15,790
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213068CDA2B40-50Z-A33S500.51A33
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213077CDA2B40-50Z-A33C500.52A33C
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213086CDA2B40-50Z-A34500.52A34
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213095CDA2B40-50Z-A34C500.52A34C
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213104CDA2B40-50Z-A54500.52A54
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213113CDA2B40-50Z-A54S500.51A54
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213122CDA2B40-50Z-A54L5032A54
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213138CDA2B40-50Z-A54LS5031A54
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213147CDA2B40-50Z-A54Z5052A54
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213156CDA2B40-50Z-A93500.52A93
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213165CDA2B40-50Z-A93S500.51A93
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213174CDA2B40-50Z-A93L5032A93
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213183CDA2B40-50Z-A93LS5031A93
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213192CDA2B40-50Z-A96500.52A96
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213208CDA2B40-50Z-B54500.52B54
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213217CDA2B40-50Z-B54L5032B54
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213226CDA2B40-50Z-A59W500.52A59W
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213235CDA2B40-50JZ-A54500.52A54
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213244CDA2B40-50JZ-A54L5032A54
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213253CDA2B40-50JZ-A93500.52A93
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213262CDA2B40-50JZ-A93LS5031A93
17,490
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213278CDA2B40-55Z-A54550.52A54
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213287CDA2B40-55Z-A93550.52A93
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213296CDA2B40-60Z-A54600.52A54
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27213305CDA2B40-60Z-B54600.52B54
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213314CDA2B40-60JZ-A54600.52A54
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213323CDA2B40-65Z-A93650.52A93
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213332CDA2B40-70Z-B54700.52B54
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27213348CDA2B40-75Z-A34C750.52A34C
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27213357CDA2B40-75Z-A54750.52A54
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする