エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27223498CDA2B80-15Z-M9BL15-32M9B
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27223507CDA2B80-30Z-M9BW30-0.52M9BW
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223516CDA2B80-50Z-M9B50-0.52M9B
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223525CDA2B80-50Z-M9BWL50-32M9BW
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223534CDA2B80-75Z-M9BL75-32M9B
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223543CDA2B80-75Z-M9BWLS75-31M9BW
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223552CDA2B80-75Z-M9BWSDPC75M12-4pin0.52M9BW
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223568CDA2B80-85Z-M9BL85-32M9B
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27223577CDA2B80-100Z-M9BWS100-0.51M9BW
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223586CDA2B80-100Z-M9BWL100-32M9BW
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223595CDA2B80-100Z-M9BAL100-32M9BA
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223604CDA2B80-100JZ-M9BAL100-32M9BA
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223613CDA2B80-125Z-M9BL125-32M9B
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223622CDA2B80-125Z-M9BW125-0.52M9BW
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223638CDA2B80-125Z-M9BAL125-32M9BA
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223647CDA2B80-150Z-M9B150-0.52M9B
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223656CDA2B80-150Z-M9BL150-32M9B
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223665CDA2B80-150Z-M9N150-0.52M9N
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223674CDA2B80-150Z-M9BA150-0.52M9BA
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223683CDA2B80-150Z-M9BAL3150-33M9BA
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223692CDA2B80-175Z-M9BL175-32M9B
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223708CDA2B80-175Z-M9BW175-0.52M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223717CDA2B80-200Z-M9B200-0.52M9B
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223726CDA2B80-200Z-M9BL200-32M9B
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223735CDA2B80-200Z-M9NL200-32M9N
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223744CDA2B80-200Z-M9BWL200-32M9BW
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223753CDA2B80-200Z-M9BAL200-32M9BA
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223762CDA2B80-230Z-M9BAL230-32M9BA
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27223778CDA2B80-250Z-M9BL250-32M9B
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223787CDA2B80-250Z-M9NW250-0.52M9NW
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223796CDA2B80-250Z-M9BASBPC250M8-4pin0.52M9BA
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223805CDA2B80-250Z-M9BASDPC250M12-4pin0.52M9BA
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223814CDA2B80-300Z-M9BL300-32M9B
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223823CDA2B80-300Z-M9BW300-0.52M9BW
35,310
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223832CDA2B80-300Z-M9BWL300-32M9BW
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223848CDA2B80-300Z-M9BAL300-32M9BA
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223857CDA2B80-350Z-M9B350-0.52M9B
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223866CDA2B80-350Z-M9BWL350-32M9BW
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223875CDA2B80-400Z-M9B400-0.52M9B
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223884CDA2B80-400Z-M9N400-0.52M9N
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223893CDA2B80-400Z-M9BALS400-31M9BA
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223902CDA2B80-500Z-M9NW3500-0.53M9NW
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223918CDA2B80-700Z-M9BWZ700-52M9BW
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする