曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27227908CDA2B40-25Z-P5DWL4025-32
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227917CDA2B40-75Z-P5DWZ4075-52
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227926CDA2B40-75Z-P5DWSC4075M12-4pin(3-4)0.32
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27227935CDA2B40-150Z-P4DWLS40150-31
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27227944CDA2B40-160Z-P4DWLS40160-31
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227953CDA2B40-350KZ-P5DWL40350-32
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227962CDA2B63-125Z-P5DWL63125-32
36,080
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27227978CDA2B63-300KZ-P5DWL63300-32
48,730
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227987CDA2B80-150Z-P4DWL80150-32
39,160
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27227996CDA2B80-150Z-P5DWL80150-32
39,160
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27228005CDA2B100-100Z-P5DWL100100-32
41,530
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27228014CDA2B100-320Z-P5DWL4100320-32
66,060
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする