エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27230744CDA2C50-16Z-M9NLS16-31M9N
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27230753CDA2C50-25Z-M9BS25-0.51M9B
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230762CDA2C50-25Z-M9NM25-12M9N
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230778CDA2C50-25Z-M9BW25-0.52M9BW
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230787CDA2C50-30Z-M9BWS30-0.51M9BW
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230796CDA2C50-30Z-M9BWL30-32M9BW
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230805CDA2C50-30Z-M9BWLS30-31M9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230814CDA2C50-30Z-M9NWS30-0.51M9NW
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230823CDA2C50-35Z-M9BWL35-32M9BW
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230832CDA2C50-50Z-M9B50-0.52M9B
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230848CDA2C50-50Z-M9BMS50-11M9B
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230857CDA2C50-50Z-M9BL50-32M9B
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230866CDA2C50-50Z-M9NS50-0.51M9N
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230875CDA2C50-50Z-M9NLS50-31M9N
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230884CDA2C50-50Z-M9BW50-0.52M9BW
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230893CDA2C50-50Z-M9BWS50-0.51M9BW
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230902CDA2C50-50Z-M9BWL50-32M9BW
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230918CDA2C50-50Z-M9BWZ50-52M9BW
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230927CDA2C50-50KZ-M9N50-0.52M9N
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27230936CDA2C50-55Z-M9BW55-0.52M9BW
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27230945CDA2C50-65Z-M9NWL65-32M9NW
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27230954CDA2C50-70Z-M9BWL70-32M9BW
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230963CDA2C50-75Z-M9B75-0.52M9B
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230972CDA2C50-75Z-M9BS75-0.51M9B
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230988CDA2C50-75Z-M9BL75-32M9B
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27230997CDA2C50-75Z-M9N75-0.52M9N
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231006CDA2C50-75Z-M9BW75-0.52M9BW
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231015CDA2C50-75Z-M9BWL75-32M9BW
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231024CDA2C50-75Z-M9BWSDPC75M12-4pin0.52M9BW
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231033CDA2C50-75Z-M9NW75-0.52M9NW
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231042CDA2C50-75JZ-M9BWSDPC75M12-4pin0.52M9BW
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231058CDA2C50-80Z-M9BS80-0.51M9B
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231067CDA2C50-100Z-M9B100-0.52M9B
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231076CDA2C50-100Z-M9BL100-32M9B
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231085CDA2C50-100Z-M9BLS100-31M9B
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231094CDA2C50-100Z-M9N100-0.52M9N
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231103CDA2C50-100Z-M9BW100-0.52M9BW
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231112CDA2C50-100Z-M9BWL100-32M9BW
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231128CDA2C50-100Z-M9BWZ100-52M9BW
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231137CDA2C50-100Z-M9PW100-0.52M9PW
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231146CDA2C50-100Z-M9BAL100-32M9BA
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231155CDA2C50-100JZ-M9B100-0.52M9B
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231164CDA2C50-100JZ-M9BW100-0.52M9BW
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231173CDA2C50-100JZ-M9BWL100-32M9BW
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231182CDA2C50-110Z-M9BW110-0.52M9BW
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231198CDA2C50-125Z-M9BLS125-31M9B
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231207CDA2C50-125Z-M9BW125-0.52M9BW
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231216CDA2C50-125Z-M9BWL125-32M9BW
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231225CDA2C50-125Z-M9BWZ125-52M9BW
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231234CDA2C50-125Z-M9BASBPC125M8-4pin0.52M9BA
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする