エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27231602CDA2C50-10Z-B54LS10複動1山クレビス形31
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231618CDA2C50-18Z-A93LS18複動1山クレビス形31
18,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231627CDA2C50-18Z-B54LS18複動1山クレビス形31
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231636CDA2C50-25Z-A5425複動1山クレビス形0.52
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231645CDA2C50-25Z-A54L25複動1山クレビス形32
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231654CDA2C50-25Z-A9325複動1山クレビス形0.52
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231663CDA2C50-25Z-A93L25複動1山クレビス形32
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231672CDA2C50-25Z-B5425複動1山クレビス形0.52
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231688CDA2C50-30Z-A54S30複動1山クレビス形0.51
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231697CDA2C50-30Z-A54L30複動1山クレビス形32
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231706CDA2C50-30Z-A93L30複動1山クレビス形32
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231715CDA2C50-40Z-A5440複動1山クレビス形0.52
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231724CDA2C50-50Z-A5450複動1山クレビス形0.52
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231733CDA2C50-50Z-A54S50複動1山クレビス形0.51
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231742CDA2C50-50Z-A54L50複動1山クレビス形32
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231758CDA2C50-50Z-A54LS50複動1山クレビス形31
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231767CDA2C50-50Z-A54Z50複動1山クレビス形52
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231776CDA2C50-50Z-A54ZS50複動1山クレビス形51
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231785CDA2C50-50Z-A6450複動1山クレビス形0.52
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231794CDA2C50-50Z-A9050複動1山クレビス形0.52
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231803CDA2C50-50Z-A9350複動1山クレビス形0.52
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231812CDA2C50-50Z-A93L50複動1山クレビス形32
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231828CDA2C50-50Z-A93Z50複動1山クレビス形52
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231837CDA2C50-50Z-B54S50複動1山クレビス形0.51
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231846CDA2C50-50Z-B54LS50複動1山クレビス形31
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231855CDA2C50-55Z-A5455複動1山クレビス形0.52
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231864CDA2C50-60Z-A5460複動1山クレビス形0.52
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231873CDA2C50-60Z-A54Z60複動1山クレビス形52
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231882CDA2C50-65Z-B54L65複動1山クレビス形32
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231898CDA2C50-65Z-B54Z65複動1山クレビス形52
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27231907CDA2C50-75Z-A4475複動1山クレビス形0.52
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231916CDA2C50-75Z-A5475複動1山クレビス形0.52
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231925CDA2C50-75Z-A54S75複動1山クレビス形0.51
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231934CDA2C50-75Z-A9375複動1山クレビス形0.52
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231943CDA2C50-75Z-A93S75複動1山クレビス形0.51
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231952CDA2C50-75Z-A93L75複動1山クレビス形32
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231968CDA2C50-75Z-A93Z75複動1山クレビス形52
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231977CDA2C50-75Z-A93ZS75複動1山クレビス形51
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231986CDA2C50-80Z-A4480複動1山クレビス形0.52
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27231995CDA2C50-80Z-A54S80複動1山クレビス形0.51
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232004CDA2C50-80Z-A54Z80複動1山クレビス形52
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232013CDA2C50-80Z-B5480複動1山クレビス形0.52
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232022CDA2C50-80JZ-A44C80複動1山クレビス形0.52
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27232038CDA2C50-85JZ-A34S85複動1山クレビス形0.51
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27232047CDA2C50-90Z-A4490複動1山クレビス形0.52
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232056CDA2C50-95Z-A5495複動1山クレビス形0.52
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27232065CDA2C50-95Z-A9395複動1山クレビス形0.52
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27232074CDA2C50-100Z-A34C100複動1山クレビス形0.52
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232083CDA2C50-100Z-A54100複動1山クレビス形0.52
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27232092CDA2C50-100Z-A54S100複動1山クレビス形0.51
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする