曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27236012CDA2C80-50Z-M9BLS5031M9B
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236028CDA2C80-50Z-M9N500.52M9N
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236037CDA2C80-50Z-M9BW500.52M9BW
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236046CDA2C80-60Z-M9BL6032M9B
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236055CDA2C80-60Z-M9BW600.52M9BW
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236064CDA2C80-70Z-M9BS700.51M9B
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27236073CDA2C80-70Z-M9BZS7051M9B
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27236082CDA2C80-75Z-M9B750.52M9B
30,090
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27236098CDA2C80-75Z-M9BL7532M9B
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236107CDA2C80-75Z-M9BWLS7531M9BW
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236116CDA2C80-80Z-M9B800.52M9B
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236125CDA2C80-80Z-M9BL8032M9B
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236134CDA2C80-80Z-M9BLS8031M9B
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236143CDA2C80-80Z-M9BWL8032M9BW
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236152CDA2C80-90Z-M9N900.52M9N
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236168CDA2C80-100Z-M9B1000.52M9B
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236177CDA2C80-100Z-M9NL10032M9N
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236186CDA2C80-100Z-M9BW1000.52M9BW
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236195CDA2C80-100Z-M9BWM10012M9BW
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236204CDA2C80-100Z-M9BWL10032M9BW
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236213CDA2C80-100JZ-M9BWL10032M9BW
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236222CDA2C80-110Z-M9BL11032M9B
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27236238CDA2C80-125Z-M9B1250.52M9B
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236247CDA2C80-125Z-M9BS1250.51M9B
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236256CDA2C80-125Z-M9BL12532M9B
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236265CDA2C80-125Z-M9N1250.52M9N
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236274CDA2C80-125Z-M9BW1250.52M9BW
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236283CDA2C80-125Z-M9BWL12532M9BW
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236292CDA2C80-125Z-M9NWL12532M9NW
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236308CDA2C80-150Z-M9B1500.52M9B
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236317CDA2C80-150Z-M9BL15032M9B
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236326CDA2C80-150Z-M9BLS15031M9B
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236335CDA2C80-150Z-M9BZ15052M9B
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236344CDA2C80-150Z-M9BW1500.52M9BW
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236353CDA2C80-150Z-M9BWL15032M9BW
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236362CDA2C80-150Z-M9BWZ15052M9BW
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236378CDA2C80-150JZ-M9BWL15032M9BW
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236387CDA2C80-170Z-M9BWZ17052M9BW
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27236396CDA2C80-175Z-M9BL17532M9B
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236405CDA2C80-175Z-M9BL317533M9B
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236414CDA2C80-175Z-M9BL417534M9B
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236423CDA2C80-175Z-M9N1750.52M9N
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236432CDA2C80-175Z-M9BW1750.52M9BW
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236448CDA2C80-200Z-M9BLS20031M9B
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236457CDA2C80-200Z-M9BZ20052M9B
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236466CDA2C80-200Z-M9NWS2000.51M9NW
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236475CDA2C80-220Z-M9BL322033M9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236484CDA2C80-230KZ-M9NW2300.52M9NW
44,390
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27236502CDA2C80-250Z-M9B2500.52M9B
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27236518CDA2C80-250Z-M9BW2500.52M9BW
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする