エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27260722CDA2D80-25Z-M9BL-25-32
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260738CDA2D80-25Z-M9BW-25-0.52
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260747CDA2D80-25Z-M9BWL-25-32
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260756CDA2D80-25KZ-M9BW-25-0.52
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27260765CDA2D80-30Z-M9N-30-0.52
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260774CDA2D80-30Z-M9NZ-30-52
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260783CDA2D80-30Z-M9BWZ-30-52
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260792CDA2D80-40Z-M9BL-40-32
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27260808CDA2D80-40Z-M9BW-40-0.52
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27260817CDA2D80-50Z-M9B-50-0.52
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260826CDA2D80-50Z-M9BL-50-32
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260835CDA2D80-50Z-M9BZS-50-51
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260844CDA2D80-50Z-M9N-50-0.52
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260853CDA2D80-50Z-M9BW-50-0.52
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260862CDA2D80-50Z-M9BWL-50-32
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260878CDA2D80-50Z-M9BWLS-50-31
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260887CDA2D80-50Z-M9BWZ-50-52
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260896CDA2D80-50Z-M9BAL-50-32
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260905CDA2D80-50Z-M9BALS-50-31
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260914CDA2D80-50JZ-M9BWL-50-32
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27260923CDA2D80-55Z-M9BW-55-0.52
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27260932CDA2D80-60Z-M9BZS-60-51
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260948CDA2D80-60Z-M9NLS-60-31
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260957CDA2D80-60Z-M9BW-60-0.52
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260966CDA2D80-60Z-M9BWL-60-32
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260975CDA2D80-75Z-G39C-75-0.52
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260984CDA2D80-75Z-M9B-75-0.52
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27260993CDA2D80-75Z-M9BL-75-32
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261002CDA2D80-75Z-M9NL-75-32
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261018CDA2D80-75Z-M9BW-75-0.52
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261027CDA2D80-75Z-M9BWL-75-32
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261036CDA2D80-75Z-M9BWLS-75-31
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261045CDA2D80-75Z-M9NWL-75-32
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261054CDA2D80-75Z-M9BAL-75-32
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261063CDA2D80-75Z-M9BALS-75-31
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261072CDA2D80-75JZ-M9BWL-75-32
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27261088CDA2D80-75JZ-M9BAL-75-32
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27261097CDA2D80-75KZ-M9BW-75-0.52
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27261106CDA2D80-90Z-M9BL-90-32
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261115CDA2D80-100Z-K39C-100-0.52
41,250
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27261124CDA2D80-100Z-M9B-100-0.52
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27261133CDA2D80-100Z-M9BL-100-32
31,460
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27261142CDA2D80-100Z-M9BZ-100-52
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261158CDA2D80-100Z-M9N-100-0.52
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261167CDA2D80-100Z-M9BW-100-0.52
31,350
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27261176CDA2D80-100Z-M9BWM-100-12
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261185CDA2D80-100Z-M9BWLS-100-31
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261194CDA2D80-100Z-M9BWZ-100-52
32,670
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27261203CDA2D80-100Z-M9NW-100-0.52
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27261212CDA2D80-100Z-M9PW-100-0.52
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする