エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全356種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
356種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27263048CDA2D80-25Z-A54250.52A54
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263057CDA2D80-25Z-A54S250.51A54
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263066CDA2D80-25Z-A54L2532A54
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263075CDA2D80-25Z-A93250.52A93
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263084CDA2D80-25Z-A93S250.51A93
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263093CDA2D80-25Z-A93L2532A93
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263102CDA2D80-25Z-A93LS2531A93
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263118CDA2D80-25Z-B54250.52B54
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263127CDA2D80-30Z-A54300.52A54
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263136CDA2D80-30Z-A54S300.51A54
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263145CDA2D80-30Z-A54Z3052A54
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263154CDA2D80-30Z-A93300.52A93
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263163CDA2D80-30Z-B54300.52B54
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263172CDA2D80-35Z-A44S350.51A44
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263188CDA2D80-40Z-A54400.52A54
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263197CDA2D80-40Z-A93L4032A93
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263206CDA2D80-40JZ-A54400.52A54
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263215CDA2D80-50Z-A34S500.51A34
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263224CDA2D80-50Z-A44500.52A44
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263233CDA2D80-50Z-A54500.52A54
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263242CDA2D80-50Z-A54S500.51A54
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263258CDA2D80-50Z-A54L5032A54
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263267CDA2D80-50Z-A54LS5031A54
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263276CDA2D80-50Z-A54Z5052A54
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263285CDA2D80-50Z-A93500.52A93
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263294CDA2D80-50Z-A93S500.51A93
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263303CDA2D80-50Z-A93L5032A93
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263312CDA2D80-50Z-A93LS5031A93
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263328CDA2D80-50Z-B54500.52B54
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263337CDA2D80-50Z-B54S500.51B54
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263346CDA2D80-50Z-A59WL5032A59W
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263355CDA2D80-50JZ-A93500.52A93
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27263364CDA2D80-50JZ-B54L5032B54
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27263373CDA2D80-55Z-A54550.52A54
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263382CDA2D80-60Z-A54600.52A54
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263398CDA2D80-60Z-A93L6032A93
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263407CDA2D80-60Z-B54L6032B54
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263416CDA2D80-65Z-A54LS6531A54
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263425CDA2D80-70JZ-A93L7032A93
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27263434CDA2D80-75Z-A33750.52A33
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263443CDA2D80-75Z-A54750.52A54
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263452CDA2D80-75Z-A54S750.51A54
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263468CDA2D80-75Z-A54L7532A54
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263477CDA2D80-75Z-A54LS7531A54
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263486CDA2D80-75Z-A54Z7552A54
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263495CDA2D80-75Z-A93750.52A93
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263504CDA2D80-75Z-A933750.53A93
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263513CDA2D80-75Z-A93L7532A93
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263522CDA2D80-75Z-B54750.52B54
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27263538CDA2D80-75Z-B54S750.51B54
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする