曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全566種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
566種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27300884CDA2F63-15Z-A5463150.52A54
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27300893CDA2F63-15Z-A54L631532A54
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27300902CDA2F63-20Z-A54L632032A54
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27300918CDA2F63-20Z-A93L632032A93
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
27300927CDA2F63-25Z-A5463250.52A54
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300936CDA2F63-25Z-A54S63250.51A54
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300945CDA2F63-25Z-A54L632532A54
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300954CDA2F63-25Z-A93L632532A93
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300963CDA2F63-25Z-A93LS632531A93
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300972CDA2F63-25Z-B5463250.52B54
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300988CDA2F63-25Z-B59WL632532B59W
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27300997CDA2F63-25JZ-A93L632532A93
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301006CDA2F63-25JZ-A93Z632552A93
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301015CDA2F63-30JZ-A5463300.52A54
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301024CDA2F63-35Z-A54L633532A54
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301033CDA2F63-35Z-A54Z633552A54
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301042CDA2F63-35Z-A9363350.52A93
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301058CDA2F63-35Z-A93LS633531A93
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301067CDA2F63-35Z-B54LS633531B54
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301076CDA2F63-40Z-A4463400.52A44
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301085CDA2F63-40Z-A54L634032A54
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301094CDA2F63-40Z-A9363400.52A93
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301103CDA2F63-40Z-A93L634032A93
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301112CDA2F63-45Z-A5463450.52A54
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301128CDA2F63-50Z-A34C63500.52A34C
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301137CDA2F63-50Z-A44C63500.52A44C
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301146CDA2F63-50Z-A54S63500.51A54
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301155CDA2F63-50Z-A54L635032A54
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301164CDA2F63-50Z-A54LS635031A54
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301173CDA2F63-50Z-A54Z635052A54
29,870
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27301182CDA2F63-50Z-A9363500.52A93
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301198CDA2F63-50Z-A93S63500.51A93
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301207CDA2F63-50Z-A93L635032A93
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301216CDA2F63-50Z-A93Z635052A93
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301225CDA2F63-50Z-B5463500.52B54
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301234CDA2F63-50Z-B54S63500.51B54
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301243CDA2F63-50Z-B54L635032B54
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301252CDA2F63-50Z-B54LS635031B54
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301268CDA2F63-50JZ-A5463500.52A54
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301277CDA2F63-50JZ-A54L635032A54
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301286CDA2F63-50JZ-A54LS635031A54
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301295CDA2F63-50JZ-A9363500.52A93
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301304CDA2F63-50KZ-A3463500.52A34
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301313CDA2F63-50KZ-A5463500.52A54
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
27301322CDA2F63-60Z-A5463600.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301338CDA2F63-60Z-A93L636032A93
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301347CDA2F63-60Z-B54S63600.51B54
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301356CDA2F63-60Z-A59WS63600.51A59W
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301365CDA2F63-65Z-A9363650.52A93
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27301374CDA2F63-70Z-A5463700.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする