曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27307997CDA2F80-20Z-M9BW20-0.52M9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308006CDA2F80-25Z-M9B25-0.52M9B
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308015CDA2F80-25Z-M9BL25-32M9B
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308024CDA2F80-25Z-M9N25-0.52M9N
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308033CDA2F80-25Z-M9BW25-0.52M9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308042CDA2F80-25Z-M9BWS25-0.51M9BW
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308058CDA2F80-25Z-M9BWL25-32M9BW
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308067CDA2F80-30Z-M9B30-0.52M9B
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308076CDA2F80-30Z-M9NL30-32M9N
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308085CDA2F80-30Z-M9BWL30-32M9BW
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308094CDA2F80-30Z-M9BAL30-32M9BA
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308103CDA2F80-30Z-M9BASDPC30M12-4pin0.52M9BA
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308112CDA2F80-40Z-M9B40-0.52M9B
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308128CDA2F80-40Z-M9BWV40-0.52M9BWV
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308137CDA2F80-50Z-M9B50-0.52M9B
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308146CDA2F80-50Z-M9BS50-0.51M9B
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308155CDA2F80-50Z-M9BL50-32M9B
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308164CDA2F80-50Z-M9BZ50-52M9B
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308173CDA2F80-50Z-M9BW50-0.52M9BW
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308182CDA2F80-50Z-M9BWS50-0.51M9BW
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308198CDA2F80-50Z-M9BWL50-32M9BW
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308207CDA2F80-50Z-M9BWLS50-31M9BW
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308216CDA2F80-50Z-M9BWZ50-52M9BW
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308225CDA2F80-50Z-M9BA50-0.52M9BA
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308234CDA2F80-50Z-M9BAL50-32M9BA
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308243CDA2F80-50Z-M9BALS50-31M9BA
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308252CDA2F80-50JZ-M9NSDPC50M12-4pin0.52M9N
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308268CDA2F80-50JZ-M9BALS50-31M9BA
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308277CDA2F80-55Z-M9BWL55-32M9BW
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308286CDA2F80-60Z-M9BW60-0.52M9BW
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308295CDA2F80-65Z-M9BALS65-31M9BA
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27308304CDA2F80-75Z-M9B75-0.52M9B
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308313CDA2F80-75Z-M9BL75-32M9B
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308322CDA2F80-75Z-M9BZ75-52M9B
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308338CDA2F80-75Z-M9BSDPC75M12-4pin0.52M9B
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308347CDA2F80-75Z-M9NS75-0.51M9N
26,950
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308356CDA2F80-75Z-M9NL75-32M9N
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308365CDA2F80-75Z-M9BW75-0.52M9BW
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308374CDA2F80-75Z-M9BWL75-32M9BW
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308383CDA2F80-75Z-M9BWLS75-31M9BW
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308392CDA2F80-75Z-M9BWL375-33M9BW
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308408CDA2F80-75Z-M9BWZ75-52M9BW
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308417CDA2F80-75Z-M9NW75-0.52M9NW
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308426CDA2F80-75Z-M9BAL75-32M9BA
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308435CDA2F80-80Z-M9BVL80-32M9BV
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308444CDA2F80-80Z-M9BWL80-32M9BW
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308453CDA2F80-90Z-M9B90-0.52M9B
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308462CDA2F80-100Z-M9B100-0.52M9B
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308478CDA2F80-100Z-M9BS100-0.51M9B
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27308487CDA2F80-100Z-M9BM3100-13M9B
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする