曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27317054CDA2F100-25Z-M9B25-0.52M9B
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317063CDA2F100-25Z-M9BS25-0.51M9B
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317072CDA2F100-25Z-M9BL25-32M9B
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317088CDA2F100-25Z-M9NL25-32M9N
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317097CDA2F100-25Z-M9NLS25-31M9N
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317106CDA2F100-25Z-M9NZ25-52M9N
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317115CDA2F100-25Z-M9BW25-0.52M9BW
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317124CDA2F100-25Z-M9BWL25-32M9BW
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317133CDA2F100-30Z-M9BW30-0.52M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317142CDA2F100-30Z-M9BWL30-32M9BW
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317158CDA2F100-30Z-M9BWLS30-31M9BW
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317167CDA2F100-40Z-M9B40-0.52M9B
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317176CDA2F100-40Z-M9BZ40-52M9B
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317185CDA2F100-40Z-M9BW40-0.52M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317194CDA2F100-40Z-M9BWL40-32M9BW
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317203CDA2F100-50Z-K39C50-0.52K39C
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317212CDA2F100-50Z-M9B50-0.52M9B
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317228CDA2F100-50Z-M9BL50-32M9B
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317237CDA2F100-50Z-M9BZ50-52M9B
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317246CDA2F100-50Z-M9BZS50-51M9B
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317255CDA2F100-50Z-M9N50-0.52M9N
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317264CDA2F100-50Z-M9NL50-32M9N
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317273CDA2F100-50Z-M9BW50-0.52M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317282CDA2F100-50Z-M9BWL50-32M9BW
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317298CDA2F100-50Z-M9NWL50-32M9NW
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317307CDA2F100-50Z-M9BAL50-32M9BA
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317316CDA2F100-70Z-M9BL70-32M9B
34,760
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317325CDA2F100-75Z-M9B75-0.52M9B
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317334CDA2F100-75Z-M9BS75-0.51M9B
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317343CDA2F100-75Z-M9BL75-32M9B
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317352CDA2F100-75Z-M9BZS75-51M9B
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317368CDA2F100-75Z-M9BSAPC75M8-3pin0.52M9B
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317377CDA2F100-75Z-M9BW75-0.52M9BW
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317386CDA2F100-75Z-M9BWL75-32M9BW
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317395CDA2F100-75Z-M9NW75-0.52M9NW
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317404CDA2F100-75Z-M9BAL75-32M9BA
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317413CDA2F100-75Z-M9BASBPC75M8-4pin0.52M9BA
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317422CDA2F100-75JZ-M9BW75-0.52M9BW
38,610
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27317438CDA2F100-100Z-M9B100-0.52M9B
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317447CDA2F100-100Z-M9BL100-32M9B
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317456CDA2F100-100Z-M9BZS100-51M9B
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317465CDA2F100-100Z-M9BSAPC100M8-3pin0.52M9B
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317474CDA2F100-100Z-M9BSBPCS100M8-4pin0.51M9B
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317483CDA2F100-100Z-M9NMS100-11M9N
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317492CDA2F100-100Z-M9BW100-0.52M9BW
35,590
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
27317508CDA2F100-100Z-M9BWM100-12M9BW
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317517CDA2F100-100Z-M9BWL100-32M9BW
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317526CDA2F100-100Z-M9BWLS100-31M9BW
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317535CDA2F100-100Z-M9BWL4100-34M9BW
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27317544CDA2F100-100Z-M9BWZ100-52M9BW
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする