曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全387種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
387種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27342744CDA2L40-25Z-A5440250.52A54
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342753CDA2L40-25Z-A54S40250.51A54
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342762CDA2L40-25Z-A54L402532A54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342778CDA2L40-25Z-A9340250.52A93
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342787CDA2L40-25Z-A93L402532A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342796CDA2L40-30Z-A5440300.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342805CDA2L40-40Z-A5440400.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342814CDA2L40-40Z-A93L404032A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342823CDA2L40-40JZ-A54L404032A54
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27342832CDA2L40-45Z-A90L404532A90
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27342848CDA2L40-50Z-A5440500.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342857CDA2L40-50Z-A54S40500.51A54
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342866CDA2L40-50Z-A54L405032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342875CDA2L40-50Z-A54LS405031A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342884CDA2L40-50Z-A9340500.52A93
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342893CDA2L40-50Z-A93L405032A93
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342902CDA2L40-50Z-A93Z405052A93
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342918CDA2L40-50Z-B5440500.52B54
20,520
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342927CDA2L40-50Z-B54L405032B54
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342936CDA2L40-50Z-A59W40500.52A59W
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342945CDA2L40-50KZ-A5440500.52A54
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27342954CDA2L40-50KZ-A93L405032A93
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27342963CDA2L40-55Z-A3440550.52A34
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27342972CDA2L40-60Z-A54S40600.51A54
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27342988CDA2L40-60Z-A9340600.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27342997CDA2L40-70Z-A54S40700.51A54
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27343006CDA2L40-70Z-A93L407032A93
17,660
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27343015CDA2L40-70JZ-A93L407032A93
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27343024CDA2L40-75Z-A3440750.52A34
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343033CDA2L40-75Z-A5440750.52A54
20,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27343042CDA2L40-75Z-A54S40750.51A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343058CDA2L40-75Z-A54L407532A54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343067CDA2L40-75Z-A54Z407552A54
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343076CDA2L40-75Z-A9340750.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343085CDA2L40-75Z-A93L407532A93
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343094CDA2L40-75Z-B5440750.52B54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343103CDA2L40-75JZ-A54L407532A54
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27343112CDA2L40-80Z-A5440800.52A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343128CDA2L40-85Z-A54S40850.51A54
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27343137CDA2L40-100Z-A54401000.52A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343146CDA2L40-100Z-A54S401000.51A54
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343155CDA2L40-100Z-A54L4010032A54
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343164CDA2L40-100Z-A54Z4010052A54
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343173CDA2L40-100Z-A64L4010032A64
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343182CDA2L40-100Z-A93401000.52A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343198CDA2L40-100Z-A933401000.53A93
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343207CDA2L40-100Z-A93L4010032A93
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343216CDA2L40-100Z-A93LS4010031A93
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343225CDA2L40-100Z-B54401000.52B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27343234CDA2L40-100Z-B54S401000.51B54
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする