エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27346612CDA2L50-10Z10
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346628CDA2L50-20Z20
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346637CDA2L50-25Z25
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346646CDA2L50-30Z30
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346655CDA2L50-40Z40
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346664CDA2L50-45Z45
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346673CDA2L50-47Z47
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346682CDA2L50-50JZ50
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348152CDA2L50TN-50Z50
17,270
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346698CDA2L50-60Z60
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27346707CDA2L50-65Z65
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346716CDA2L50-70Z70
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346725CDA2L50-70JZ70
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346734CDA2L50-75Z75
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346743CDA2L50-75JZ75
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348168CDA2L50TN-75Z75
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346752CDA2L50-80Z80
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346768CDA2L50-80JZ80
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346777CDA2L50-85Z85
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346786CDA2L50-90Z90
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26978604CDA2L50-100Z100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346795CDA2L50-100JZ100
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346804CDA2L50-100KZ100
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27348177CDA2L50TN-100JZ100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346813CDA2L50-115Z115
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346822CDA2L50-120Z120
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346838CDA2L50-125Z125
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346847CDA2L50-125JZ125
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27346856CDA2L50-125KZ125
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346865CDA2L50-130Z130
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346874CDA2L50-135Z135
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346883CDA2L50-145Z145
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346892CDA2L50-150Z150
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346908CDA2L50-150JZ150
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346917CDA2L50-150KZ150
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346926CDA2L50-160Z160
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346935CDA2L50-170Z170
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346944CDA2L50-180Z180
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346953CDA2L50-180KZ180
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346962CDA2L50-185Z185
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346978CDA2L50-190Z190
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27346987CDA2L50-200Z200
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27346996CDA2L50-200JZ200
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27347005CDA2L50-205Z205
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27347014CDA2L50-210Z210
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27347023CDA2L50-215Z215
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27347032CDA2L50-220Z220
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27347048CDA2L50-225Z225
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27347057CDA2L50-230Z230
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27347066CDA2L50-236JZ236
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする