エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
440件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27351528CDA2L50-20Z-A54200.52A54
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351537CDA2L50-25Z-A54250.52A54
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351546CDA2L50-25Z-A54L2532A54
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351555CDA2L50-25Z-B54250.52B54
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351564CDA2L50-30Z-A54300.52A54
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351573CDA2L50-40Z-A54400.52A54
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351582CDA2L50-40Z-A93400.52A93
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351598CDA2L50-40JZ-A54400.52A54
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351607CDA2L50-50Z-A44C500.52A44C
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351616CDA2L50-50Z-A54500.52A54
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351625CDA2L50-50Z-A54S500.51A54
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351634CDA2L50-50Z-A54L5032A54
25,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351643CDA2L50-50Z-A54LS5031A54
21,120
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351652CDA2L50-50Z-A93500.52A93
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351668CDA2L50-50Z-A93L5032A93
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351677CDA2L50-50Z-A96500.52A96
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351686CDA2L50-50Z-A59W500.52A59W
25,630
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351695CDA2L50-55JZ-A54550.52A54
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351704CDA2L50-60Z-A54600.52A54
25,470
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351713CDA2L50-60Z-A54ZS6051A54
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351722CDA2L50-65Z-A54650.52A54
25,470
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
27351738CDA2L50-75Z-A54750.52A54
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351747CDA2L50-75Z-A54L7532A54
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351756CDA2L50-75Z-A54Z7552A54
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351765CDA2L50-75Z-A93750.52A93
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351774CDA2L50-75Z-A93S750.51A93
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351783CDA2L50-75Z-A93L7532A93
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351792CDA2L50-75Z-B54L7532B54
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351808CDA2L50-75Z-B54Z7552B54
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351817CDA2L50-75JZ-A54750.52A54
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351826CDA2L50-80Z-A54800.52A54
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351835CDA2L50-80Z-A54S800.51A54
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351844CDA2L50-80Z-B54L8032B54
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351853CDA2L50-90Z-A93L9032A93
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351862CDA2L50-100Z-A541000.52A54
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351878CDA2L50-100Z-A54S1000.51A54
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351887CDA2L50-100Z-A54L10032A54
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351896CDA2L50-100Z-A54LS10031A54
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351905CDA2L50-100Z-A54Z10052A54
27,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27351914CDA2L50-100Z-A64L10032A64
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351923CDA2L50-100Z-A93L10032A93
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351932CDA2L50-100Z-A93Z10052A93
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351948CDA2L50-100Z-B54LS10031B54
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351957CDA2L50-100JZ-A541000.52A54
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351966CDA2L50-100JZ-A54L10032A54
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351975CDA2L50-100JZ-A54Z10052A54
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351984CDA2L50-100JZ-A93L10032A93
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27351993CDA2L50-105Z-A441050.52A44
33,500
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
27352002CDA2L50-110Z-A54L11032A54
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27352018CDA2L50-110Z-A54ZS11051A54
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする